矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム用部品
矢崎化工の パイプラックシステムパーツ
イレクター 差し込み式キャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
注文コード
39597607
品番
YGR-75S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
形状
自在車自在式(ストッパー付)
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(kg)
40
質量(g)
510
取付高(mm)
99.5
軸長(mm)
58.5
用途
長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。
トラスコ品番
384-5338
種別
自在車(ストッパー付)
偏芯(mm)
28
材質(金具)
スチール
注意
※取り付けには専用スパナ(EK-20)が必要です。(薄口片口スパナ21mm)
※パイプにリベット、ビスなどでの固定が必要です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39597607
YGR-75S
22457496
YGR-75S
金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用)
矢崎化工
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました