矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム用部品
矢崎化工の パイプラックシステムパーツ
イレクター 差し込み式キャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39597625
品番
YKR-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
形状
固定車
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(kg)
40
質量(g)
230
取付高(mm)
99.5
軸長(mm)
58.5
用途
長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。
トラスコ品番
384-5397
種別
固定車
偏芯(mm)
-
材質(金具)
スチール
注意
※取り付けには専用スパナ(EK-20)が必要です。(薄口片口スパナ21mm)
※パイプにリベット、ビスなどでの固定が必要です。