曜日別特売
H900IVO イレクターパイプ 標準パイプ 矢崎化工 39597774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イレクターパイプ 標準パイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード39597774品番H900IVO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥648

パイプ内面は防錆塗装がしてあります。
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽く、サビに強いパイプです。

全長(mm)900内径(Φmm)24.1外径(Φmm)28トラスコ品番384-5133材質プラスチック被覆鉄パイプアイボリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39597783
2017-10-20
用途: ラック
製造業

ブラックと別にグレーがあることを知らず、ブラックと勘違いして購入してしまった。

対象商品 : 39597756
2015-06-01
用途: 片口メガネレンチの開閉補助に
医療・福祉・介護関連業

変わった利用方法だが、片口メガネレンチ( https://www.monotaro.com/g/00018190/ )
の尻部に差し込みレンチ開閉に使用している。力の弱い方に便利。
商品自体も綺麗なアイボリーで全く問題ない

1が参考にしています
対象商品 : 39597765
2013-10-06
用途: 棚の作成に使用した

色がグレーのはずが、色あせていて、どう見ても茶色。品質に問題ありだと思います。
ホームセンターで再購入したため、最悪です。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする