TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 汎用タイプ
小型作業デスク 標準タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39597817
品番
VU701NW
参考基準価格(税別)
¥70,270
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
製造指示書作成などの筆記作業に最適な立デスクです。
50mmピッチでデスクの高さが調整できます。
均等耐荷重(kg)
20
間口(mm)
700
奥行(mm)
450
高さ(mm)
700〜900
質量(kg)
15.5
材質(本体)
スチール
仕様
組立式
トラスコ品番
393-3199
引出し内寸法(mm)
469×373×39