※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの バット・番重・コンテナ
TRUSCOの バット・トレー
18-8 浅型角バット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39597835
品番
T-NC-1
参考基準価格(税別)
¥11,740
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
食材の保存や運搬に最適です。
食品に使用できます。
呼び寸法
3枚取
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
579×420×75
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
564×406×74
質量(kg)
1.97
トラスコ品番
392-0071
材質
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
0.8
底寸法(mm)
520×364
商品タイプ
バット