※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの バット・番重・コンテナ
TRUSCOの バット・トレー
18-8 浅型角バット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39597844
品番
T-NC-2
参考基準価格(税別)
¥8,960
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
食材の保存や運搬に最適です。
食品に使用できます。
呼び寸法
4枚取
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
578×365×66
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
563×351×65
質量(kg)
1.69
トラスコ品番
392-0062
材質
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
0.8
底寸法(mm)
515×305
商品タイプ
バット