18-8 浅型角バット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39597853 品番 T-NC-3
参考基準価格(税別)¥5,540 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

食材の保存や運搬に最適です。
食品に使用できます。

呼び寸法6枚取 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×335×48 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)461×318×47 質量(kg)1.02 トラスコ品番392-0054 材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.7 底寸法(mm)430×285 商品タイプバット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする