TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの バット・番重・コンテナ
TRUSCOの バット・トレー
18-8 浅型角バット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39597862
品番
T-NC-4
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
食材の保存や運搬に最適です。
食品に使用できます。
呼び寸法
8枚取
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×290×39
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
391×276×38
質量(kg)
0.65
トラスコ品番
392-0046
材質
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
0.6
底寸法(mm)
370×250
商品タイプ
バット