T-KSB-9 ステンレスKバット TRUSCO 39597993

ステンレスKバット

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×324×23
内容量1枚注文コード39597993品番T-KSB-9
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

食品のディスプレイや保管に便利です。
食品に使用できます。

呼び寸法17インチ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×324×23有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×315×22質量(kg)1.03材質ステンレス(SUS430)トラスコ品番392-0551商品タイプバット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 工場

マグネットで名前の札を作り、このバットに入れると
くっつくので紛失せず重宝しております。
バットの縁は高さがないのでデスクの引き出しに
そのまましまえるのでそれぞれの部署で活用しています。

対象商品 : 39597932
2023-11-09
用途: 機器のメンテナンス時に使用
有限会社ケイ・コーポ

小型の機器の分解清掃時に使おうと購入したのですが、今のところ出番がありません。

対象商品 : 39597923
2022-03-07
用途: 部品入れに使用

ステンレス製はごみの付着等も無く作業台上で使用するには便利です。

対象商品 : 39597941
2021-03-20
用途: 部品置き
株式会社井上本店

機械部品をバラシて保管の際に使用。
探していたサイズにようやくたどり着きました。

1が参考にしています
対象商品 : 39597993
2020-07-12
用途: キッチン水切りカゴ用の受け皿
有限会社カラーフィールドその他業種

無印の水切りキッチンカゴの受け皿として購入。
購入の際に気を付けることは上辺と底面の寸法が違う事を確認すると良い。

4が参考にしています
対象商品 : 39597905
2018-12-17
用途: 治療台の物入れ
木村歯科医院医療・福祉・介護関連業

備え付けのものより大きくて必要な物が綺麗に片付きました。

対象商品 : 39597975
2018-08-06
用途: 結露部品用の水受け
教育・研究機関

結露する部品の水受けように導入しました.サイズも豊富で,適切なものを選べました.単純な形状の品ですので,価格がもう少し安価になると助かります.

対象商品 : 39597941
2018-03-13
用途: 石油ストーブの上で食品加熱用に
有限会社テクニカルエアサービス建設業・工事業

ストーブの上で食品の加熱用に購入しましたが 熱で変形して使用できませんでした。ステンレス皿としてはしっかりしていて 使い道はたくさんあるように思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする