TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの バット・番重・コンテナ
TRUSCOの バット・トレー
ステンレスすし組バット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39598002
品番
TTWA1
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
魚肉などの調理済み食材の保管用に最適です。
食品に使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
392-0097
質量(g)
215
呼び寸法
1号
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
197×138×35
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×151×36
商品タイプ
バット