※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスすし組バット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39598045 品番 TTWA5
参考基準価格(税別)¥3,130 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

魚肉などの調理済み食材の保管用に最適です。
食品に使用できます。

材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番392-0135 質量(g)415 呼び寸法5号 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×199×47 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×210×48 商品タイプバット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39598045
2018-11-02
用途:
エンジン部品の保管に使用。
卸売・小売業

高級感ある材質・しっかりとした厚み・丁寧な仕上げで非常に満足なのですが、ただ一つ重ねることができないのが少し残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする