曜日別特売
T-QB-9 ステンレス深型角バット TRUSCO 39598176

T-QB-9 ステンレス深型角バット TRUSCO 39598176
T-QB-9 ステンレス深型角バット TRUSCO 39598176
T-QB-9 ステンレス深型角バット TRUSCO 39598176

ステンレス深型角バット

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(A×B×C)(mm)267×205×43
内容量1枚注文コード39598176品番T-QB-9
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。
食品に使用できます。

呼び寸法18枚取質量(kg)0.37寸法(A×B×C)(mm)267×205×43内寸法(D×E×F)(mm)255×194×42底寸法(G×H)(mm)230×170コーナーR(I)(mm)20立ち上がりR(J)(mm)5材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.6容量(L)約1.9トラスコ品番392-0186商品タイプバット
注意
※手付は、TQB1のみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39598167
2024-04-25
用途: 部品などを入れるパレットとして
エアストリームガーデンCAPUCAPUサービス業

ステンレスで丈夫だし、まったく問題ない。
裏に滑り止めのゴムが付いてても良い気がする

対象商品 : 39598124
2021-08-20
用途: 灯油ポリタンクへ室内での給油に給油口の下に乾燥砂を入れて設置。
建設業・工事業

ホームセンターを何件か回ったが置いていなかったので探すのも面倒だし、
けっこう利用しているモノタロウさんからの購入でした。
まあ普通の調理用バットでしょう。それなりに満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 39598142
2018-02-21
用途: 実験

実験用に購入しました。価格がさらにさがるともっとよいとおもいます

対象商品 : 39598167
2023-05-18
用途: 料理用
製造業

底の真ん中が少し盛り上がっていて、バットに流し入れてゼリーを作る際に厚みが真ん中と端っこで違ってしまい、その点が残念です。
物自体はしっかりしていますが。
縁の部分は一枚のステンレス板を外側に丸めたような感じで、水が溜まって乾きにくいのも難点です。

1が参考にしています
対象商品 : 39598106
2018-03-15
用途: 鳥もも肉を炭火で焼いたあと入れて冷ますのに使用
串のヒダカ製造業

追加で購入したけど、今までの商品より軽くて使いやすい。

対象商品 : 39598151
2016-03-25
用途: 移動式炊飯器の廃油受け皿として。もう一枚はキッチンで
その他業種

もう少し深いとよかった。
安心して、炊飯器の下に設置できる。

対象商品 : 39598072
2017-12-22
用途: FF式 石油ストーブの 加湿用水タンク
建設業・工事業

純正は 鋼鉄製で 錆びが来て 穴が空き水が漏れた。 今回はステンレスなので 錆が発生しない。

対象商品 : 39598151
2017-05-13
用途: 押えがねの移動

フライスまで、押えがね等を運ぶのに使用しております。板厚もそこそこあり、しっかりした印象で、割と重い押えがねを運んでもびくともしません。満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする