ステンレス深型組バット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39598343 品番 T-FU-13
参考基準価格(税別)¥8,350 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

素材に合わせてサイズを選定できます。
食品に使用できます。

呼び寸法11号 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×315×98 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×300×97 質量(kg)1.24 トラスコ品番392-0402 材質ステンレス(SUS304) 外寸法・幅(mm)435 底寸法(mm)390×275 商品タイプバット 有効内寸法・奥行(mm)300 有効内寸法・幅(mm)420

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39598413
2023-11-09
用途:
草刈機等のキャブレター洗浄容器
有限会社ケイ・コーポ 様

キャブレターの洗浄容器として購入しましたが、ちょっと贅沢なのではと思っています。ステンレスで薬品に対する耐性もあるので、品質は申し分ありません。

2人が参考にしています
対象商品:
39598291
2024-02-07
用途:
受け皿
有限会社鈴木 様

パーツクリーナーなどのどぶ漬け用に購入しましたが
外したネジ類を入れる受け皿として重宝してます。

 海外産のステンレス皿もありますが、強度が全然違いますね。

対象商品:
39598291
2023-11-28
用途:
脱脂等に
株式会社 試作工房 電 様

切削部品の脱脂等に使用。深くて少し大きめの部品も入るので使い勝手が良いです。

対象商品:
39598291
2021-02-11
用途:
ポンプメカシール油受けに使用
製造業

このサイズのSUS製角型バットはなかなかありませんでした。
サイズ的にちょうどよく、また使用します。

対象商品:
39598431
2018-06-13
用途:
自分用で心太作り

冷蔵庫の棚に、きちんと納まり注文寸法が間違いなくて安心しました。、とても便利に使っています。

対象商品:
39598334
2017-01-23
用途:
容器保管用
教育・研究機関

ステンレスバットは比較的高価で、探した中で比較的安価なこちらを選びました。TRUSCO製でありしっかりしており満足のいくものでした。

2人が参考にしています
対象商品:
39598291
2017-02-08
用途:
部品洗浄時
自動車・二輪車・自転車関連業

安かったが作りはしっかりしていて良かった.別のサイズもまた注文したい.

対象商品:
39598352
2014-08-27
用途:
機械からの油受けに使用
ベスパック株式会社 様

予想以上に 良い 現場での使用がもったいないような感じです
 レストランの厨房での使用も OK でしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする