TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの バット・番重・コンテナ
TRUSCOの バット蓋
ステンレス深型組バット (蓋)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39598492
品番
TFU10F
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
素材に合わせてサイズを選定できます。
食品に使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
392-0771
適合本体
T-FU-10
質量(kg)
0.38
呼び寸法
8号
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
356×250×12
商品タイプ
フタ