ステンレス深型組バット (蓋)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39598501 品番 TFU11F
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

素材に合わせてサイズを選定できます。
食品に使用できます。

材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番392-0780 適合本体T-FU-11 質量(kg)0.5 呼び寸法9号 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×269×12 商品タイプフタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39598553
2018-10-22
用途:
塗装用の吊り金具、洗浄
株式会社エリオ 様

前は板をかぶせていたが、サイズが合わないため、シンナーが蒸発してしまったが、
サイズがぴったりなのでとても良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする