TRUSCO
TRUSCOの キッチン・調理用品
TRUSCOの バット・番重・コンテナ
TRUSCOの バット蓋
ステンレス深型組バット (蓋)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39598587
品番
TFU2F
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
素材に合わせてサイズを選定できます。
食品に使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
392-0691
適合本体
T-FU-2
質量(kg)
0.1
呼び寸法
S号
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
174×123×10
商品タイプ
フタ