MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチン・調理用品
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 保存容器・調味料入れ
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチンポット
ストレート貯蔵用タンク(フタ付・蛇口付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39598684
品番
ST-W-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
材質
タンク・フタ:ステンレス(SUS304)
蛇口:黄銅+メッキ
Oリング:ニトリルゴム(NBR)
容量(L)
20
外径×高さH(Φmm×mm)
330×301
内径×高さH(Φmm×mm)
300×300
板厚(mm)
1.2
取手
あり
質量(kg)
3.4
仕様
フタ付
トラスコ品番
360-5311
外径(Φmm)
330×301