MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチン・調理用品
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 保存容器・調味料入れ
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチンポット
ストレート貯蔵用タンク(フタ付・蛇口付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39598693
品番
ST-W-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
材質
タンク・フタ:ステンレス(SUS304)
蛇口:黄銅+メッキ
Oリング:ニトリルゴム(NBR)
容量(L)
36
外径×高さH(Φmm×mm)
390×361
内径×高さH(Φmm×mm)
360×360
板厚(mm)
1.2
取手
あり
質量(kg)
5.2
仕様
フタ付
トラスコ品番
360-5329
外径(Φmm)
390×361