MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチン・調理用品
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 保存容器・調味料入れ
MONOVATE(旧:日東金属工業)の キッチンポット
ストレート式密閉タンク(フタ付・蛇口付)
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39598727
品番
CTHW36
参考基準価格(税別)
¥54,440
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
内容物を排出できるように蛇口を取り付けております。
材質
タンク・フタ:ステンレス(SUS304)
蛇口:黄銅+メッキ
Oリング:ニトリルゴム(NBR)
容量(L)
36
仕様
フタ付
トラスコ品番
360-2877
質量(kg)
5.6
外径(Φmm)
390×366
板厚(mm)
1.2
内径×高さH(Φmm×mm)
360×360
取手
あり
商品説明動画
A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった