曜日別特売

ベクトルモータ(SF-V5RUシリーズ) ブレーキ付 専用モータ 200V

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1台出力(kW)22注文コード39598939品番SF-V5RU22K1B
参考基準価格(税別)¥4,079,000販売価格(税込)¥2,747,800
販売価格(税別)
2,498,000
出力(kW)22電源三相電圧(V)200取付方式脚取付ブレーキ有無あり使用環境屋内種類汎用モーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする