TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの ワゴン部品
クリーンフレックスワゴンCFL3型用 棚板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
393-0394
注文コード
39599095
品番
CFL3-1T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,400
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレスクリーンフレックスワゴン用棚板(SUS304)
高さ(mm)
(こぼれ止め)50
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×400×50
付属品
取付導電性ブッシュ4個
仕様
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
トラスコ品番
393-0394
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
2.7