※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンフレックスワゴンCFL3型用 棚板

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番393-0408 注文コード39599113 品番CFL3-2T
参考基準価格(税別)¥18,950 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスクリーンフレックスワゴン用棚板(SUS304)

高さ(mm)(こぼれ止め)50 間口W×奥行D×高さH(mm)750×500×50 付属品取付導電性ブッシュ4個 仕様こぼれ止め付棚板(表裏両用) トラスコ品番393-0408 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする