※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンフレックスCFL4型用棚板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番393-0378 注文コード39599305 品番CFL-2T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスクリーンフレックスワゴン用棚板(SUS430)

高さ(mm)(こぼれ止め)50 間口W×奥行D×高さH(mm)750×450×50 付属品取付ブッシュ4個 仕様こぼれ止め付棚板(表裏両用) トラスコ品番393-0378 質量(kg)3.3 材質(金具)ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする