曜日別特売
CRB863H クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 スチール金具 TRUSCO 39599682

CRB863H クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 スチール金具 TRUSCO 39599682
CRB863H クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 スチール金具 TRUSCO 39599682
CRB863H クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 スチール金具 TRUSCO 39599682
CRB863H クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 スチール金具 TRUSCO 39599682

クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 スチール金具

商品レビューを投稿する
9日以内出荷お客様組立品9日以内出荷とは
内容量1台奥行(mm)400間口(mm)600全高(mm)810注文コード39599682品番CRB863H
参考基準価格(税別)¥90,760販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

ハンドルがあるため、取り回しがしやすくなっています。

段数3均等積載量(kg/段)50間口(mm)600奥行(mm)400全高(mm)810仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付トラスコ品番393-3466質量(kg)12.1車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)600×400×810キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする