TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの ワゴン部品
クリーンラビットワゴン用引出し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
393-3253
注文コード
39599734
品番
CRB55V
参考基準価格(税別)
¥64,840
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
均等積載量(kg/段)
10
仕様
カギあり
トラスコ品番
393-3253
質量(kg)
6.8
間口W×奥行D×高さH(mm)
500×500×130
最大積載量(kg)
10/台
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
374×440×69