※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの ワゴン部品
クリーンラビットワゴン用引出し
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
393-3300
注文コード
39599743
品番
CRB64V
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥68,300
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
均等積載量(kg/段)
10
仕様
カギあり
トラスコ品番
393-3300
質量(kg)
6.1
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×400×130
最大積載量(kg)
10/台
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×340×69