T-2120 カラーキャップ 扁平缶用 TRUSCO 39599822 T-2120 カラーキャップ 扁平缶用 TRUSCO 39599822

カラーキャップ 扁平缶用

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番365-6713 注文コード39599822 品番T-2120
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

内溶液識別用カラーキャップです。

適合キャップ
TRUSCO:T0207用キャップ
瑞穂化成:0193・0480・0200・0482・0484・0485用キャップ
ブルー 質量(g)25 付属品パッキン、落下防止バンド トラスコ品番365-6713 材質ポリエチレン(PE)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39599795
2021-01-10
用途:
キャップ
農・林・水産業

他社(瑞穂化成)とほんの少しだけキャップの内径が違うので間違えて買ってしましました。
内径表記されていると嬉しいです。
物は良さげです。キャップが転がって汚れる心配もないと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする