※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB-002MB 3"ファインベビースワッブ(スリムタイプ) HUBY 39600057 BB-002MB 3"ファインベビースワッブ(スリムタイプ) HUBY 39600057 BB-002MB 3"ファインベビースワッブ(スリムタイプ) HUBY 39600057

3"ファインベビースワッブ(スリムタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本×250袋) 注文コード 39600057 品番 BB-002MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

BB-002はBB-001よりさらにヘッドを細くした3インチサイズベイビータイプの綿棒です。
ヘッドは球状でリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して利用する場合にとても便利です。
顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。
また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。

材質
(紙軸)パルプ
(綿球)コットン
軸長(mm)75.5 先端径(Φmm)2.6 トラスコ品番365-1860 セット内容- 質量(kg)1.5 タイプ両綿球、紙軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする