クレベリンG

(30件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(150g) 注文コード39600452 品番クレベリンG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

置いておくだけで持続的に浮遊する細菌・ウィルスを除去し、カビの生育を抑制し、トイレや生ゴミ等の不快な臭いを消臭します。
6畳相当の閉鎖空間で空気を撹拌(循環)させたところに、二酸化塩素発生装置を用いて空気中の二酸化塩素濃度を0.01ppmに保ち、浮遊するウイルスの一種と菌の一種の除去率を調べた結果、浮遊ウイルスは180分間で99%、浮遊菌は120分間で99%除去できることが確認できました。【引用】日本防菌防黴学会 第41回年次大会発表(東京、2014)

用途
気になるところに設置してください。空間の高い位置に置くとより効果的です。例)キッチン回り、トイレ、更衣室などに
※ご利用環境により成分の広がりは異なります。
使用の目安8〜12畳(約2ヶ月) 成分二酸化塩素、亜塩素酸ナトリウム液、高吸水性樹脂等 効果除菌、消臭 区分雑貨 トラスコ品番364-7013 主成分二酸化塩素液・高吸水性樹脂 商品タイプ本体
注意
※キャップの色が青色から白色に変更される場合がございます。ご了承の上お買い求めください。
※金属に対して腐食させる可能性があるため、そのそばでのご使用をお控えください。
※多少の漂白作用があるため、色物の繊維等の側でのご使用および放置はお控えください。
※万一内容物がこぼれた場合はすぐに拭き取って下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33448037
2023-09-12
用途:
毎月1個
株式会社新大阪リース 様 (サービス業)

迅速な対応ありがとうございます。
翌日には届きました。
値上げのこの中 半年前 購入と価格が同じでとても嬉しかったです。
今後もお世話になりますのので どうか価格を据え置きでお願い致します。

対象商品:
50313893
2022-04-05
用途:
職場の清潔な環境つくりに
サービス業

大容量なので広いエリアに小さいのをおくよりも便利です

対象商品:
33448037
2021-05-27
用途:
リビングと寝室に使用。

こんな時期なので毎月欠かさず購入してます、コスパ良し。

2人が参考にしています
対象商品:
33448037
2021-02-03
用途:
事務所に設置

効果は良くわかりませんが、このご時世…除菌も消臭もできるという事で、閉め切った事務所に置いておくと安心感があります。観葉植物を多く置いているのでカビ菌等も抑えられていると信じます。また購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
50313893
2021-03-20
用途:
事務所内除菌
自動車・二輪車・自転車関連業

以前より使用しており顧客から見える所に置いているのでアピールになる

1人が参考にしています
対象商品:
39600452
2020-12-11
用途:
作業控室に置いています。
サービス業

クレベリンを置いてから、特に風邪を引いたとか、熱が出たという症状の人がいないので、効果は十分有ると思います。置くだけで安心感が有ります。しばらく、購入出来ない時期がありましたが、今は購入可能で助かります。

対象商品:
33448037
2020-12-03
用途:
お店の空間に
美容室セイム 様 (サービス業)

仕事柄、お客様がいらっしゃるので、この時期の必需品になりました。安定して購入できるのが嬉しいです。
特に強い臭いもなく、気分が悪くなることも全くありませんでした。空間にクレベリンがあるとなんとなく安心します。

対象商品:
33448037
2020-10-20
用途:
衛生管理
その他業種

自宅の衛生管理で使用しています、注文してからの対応も早く手間いらずで大変重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする