SN18K テプラPROテープ 耐熱ラベル キングジム 39600513 SN18K テプラPROテープ 耐熱ラベル キングジム 39600513 SN18K テプラPROテープ 耐熱ラベル キングジム 39600513 SN18K テプラPROテープ 耐熱ラベル キングジム 39600513 SN18K テプラPROテープ 耐熱ラベル キングジム 39600513

テプラPROテープ 耐熱ラベル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39600513 品番 SN18K
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高熱環境に耐えるラベルです。200℃で10時間程度の耐熱性能を実現。

文字白に黒文字 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)2.0 トラスコ品番385-9193 タイプ耐熱タイプ エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:347

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00310668
2019-07-29
用途:
予熱機の表示
製造業

テプラはテープだから熱には弱いとあきらめていましたが、耐熱なんてあるんですね。
今のところ焼けても消えてもいません。長さ短めですが耐熱でこの価格なら十分。

対象商品:
00310668
2017-07-14
用途:
オートクレーブ滅菌する容器のラベリング
国立大学法人東京農工大学 様

耐熱性のあるラベルテープは珍しいです。ちょっと高いですが、その価値はあります。

1人が参考にしています
対象商品:
00310677
2017-01-18
用途:
耐熱テプラは、200℃の高温環境で余裕です。
株式会社コンピューテックス 様

高熱環境で耐えるラベルがあって助かります。
200℃で10時間程度の耐熱性能はオーバースペックですが安心です。
耐熱タイプは印字が少し薄くなります。
同じように印字できるの待ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする