現場写真工事用 ハンディスチールグリーンボード(暗線入)

(29件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(縦×横)(mm)450×600 表示項目工事件名・工事場所・年月日・施工者 トラスコ品番382-5159 注文コード39600583 品番SG-140A
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は寸法・表示項目・トラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る

従来品より1.5割軽く、耐久性に優れたスチールボードです。出し入れ簡単なトライアングルネット付です。

寸法(縦×横)(mm)450×600 トラスコ品番382-5159 縦(mm)450 横(mm)600 表示項目工事件名・工事場所・年月日・施工者 用途現場写真工事記録 付属品白チョーク2本・ラーフル(80×40×20mm)1個 仕様暗線入 種別緑色板面 質量(kg)1.3 マイゾックスコード218294

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:499

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-05
用途:
建築現場
有限会社榎本鉄工所 様

付属品のチョークが硬い所があり 黒板に傷がついてしまった。
別のチョークを使いました。

対象商品:
39600617
2019-05-15
用途:
現場用  長持ちします

1年間使っても書き味が悪くなったりしません。
チョークを選ぶことなく使用できます、木製と比較すると耐久性はかなりあります。
少しの雨だと大丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
39600626
2019-02-28
用途:
工事用の写真管理に使用しています。

使用に関して、今まで木製の黒板を使用していたのですが、スチールなので
マグネットシートを利用出来て大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
39600617
2019-02-18
用途:
土木工事写真記録
有限会社 川端土木 様 (建設業・工事業)

実物は思ったよりしっかりした作りで使用感も良く満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
39600617
2018-04-14
用途:
工事写真用

スチールボードだとこれが一番耐久性があります。
改善点はありません。

対象商品:
39600653
2018-03-23
用途:
現場写真

磁石がつき、水拭きできるため、工事に合わせて色々活用してます。もう少し、スタンドが丈夫だとなお良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
39600626
2016-12-15
用途:
現場黒板

モノタロウブランドにはこの書式がなかったので、マイゾックさんの黒板にしました。モノタロウブランドで安価で作成頂ければ助かります。

対象商品:
39600583
2017-01-27
用途:
エンジン分解用の写真撮影時
株式会社グローバル 様 (建設業・工事業)

書きやすく、大きさも良し、写真撮影に完璧、大変気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする