アルミイーゼル

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39600671 品番HEAS122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

丈夫で軽量なアルミ製ですので、幅広くお使い頂けます。
ボード受け・ボード止めがついているので、ボードが落ちにくいです。

材質アルミ 仕様完成品 トラスコ品番387-4222 幅(mm)460 高さ(mm)1245 質量(g)2290 奥行(mm)410 適合サイズ(ボード)B2まで対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39600671
2022-03-02
用途:
パネル立て
その他業種

商品は良いと思いますが、対応に不満です。2/28出荷予定に対して、出荷完了メールが21時20分に届きました。
出荷手続きをしなければ、領収書は発行できないため、会社での2月処理は難しいと思っていたところ、夜遅くに出荷メールがきたために緊急対応することになってしまいました。
もう少し柔軟な対応が合っても良いのではと思いました。
チャットでの問い合わせはモノタロウにはしていましたが、何の対応もしてくれませんでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。また、問い合わせ窓口の対応につきまして至らぬ点がございましたこと、深くお詫び申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする