ホワイトボード 月予定表タイプ

(28件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39600705 品番MXMOA2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

プラスチックフレームの軽量ホワイトボードです。
裏面に吊り下げ金具を付けて壁面に吊るせます。

表示内容予定表(月) 設置方式壁掛・マグネット ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)585×420 材質(表面)スチール 付属品イレーザー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、マグネット6個、吊り下げひも 仕様マグネット対応、付属品付き トラスコ品番361-9079 材質板面:スチール、フレーム:ポリプロピレン、芯材:段ボール 幅(mm)600 厚さ(mm)12 板面:白、枠:白 サイズA2 高さ(mm)440 質量(g)680 種類壁掛け・罫線あり グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
社長の予定(今月分)把握のため
株式会社サカベ工業 様

とても軽量で安価で付属品まで 心配りしてもらえて良心的で 速攻使えて
良かったです
一つ 難点は 付属の黒マーカ−が 初使用にもかかわらず かすれて書けなく 翌日 買いに行かないと読めないぐらいところどころ掠れ...て  それが 少し
残念でした

対象商品:
39600705
2024-02-13
用途:
予定表として利用
サービス業

軽くてピンで止まる割にはしっかりしていて使いやすいです。
もう少し大きなものにすれば良かったと思うほどです

1人が参考にしています
対象商品:
39600705
2024-05-01
用途:
予定表

大きさがちょうどよかったので満足してます、これで物忘れが無くなると思います、ボード用のマーカーも書きやすく助かっています。

対象商品:
39600705
2024-04-17
用途:
縫製工場
自動車・二輪車・自転車関連業

縫製工場の生産予定表に購入しました。安く購入でき満足してます。

対象商品:
39600705
2023-03-14
用途:
日々の予定確認
サービス業

当月、次月用に2つ購入しました。少し予定を書く欄が狭いのが難点ですが、このサイズ感かつ値段であれば妥当だと思います。
使ってみると、思っていたより備考欄が役に立っています。持っていく物を記したり、電話時のメモ書きに活用したり、けっこう重宝するのでありがたいです。

対象商品:
39600705
2023-01-15
用途:
家庭での予定表に使用しています。
サービス業

母親の病院への送迎が必要なため、家族の勤務計画の把握に使用しています。
サイズ的に家庭で使用するのにジャストでした。

1人が参考にしています
対象商品:
39600705
2022-05-20
用途:
予定表記入
コスモソリューション 様 (サービス業)

普通の大きさの予定表です。同一メーカーのオプションの曜日のマグネットシートも同時に購入したので、さらに便利になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
39600705
2021-10-19
用途:
個人の予定表
株式会社コジマエンジニアリング 様 (サービス業)

サイズも大きくなく、スペースも取らずに、個人ごとに予定表が置けるため重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする