※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A4W3N レターケース A4型・引出し飛出し防止タイプ TRUSCO 39600845 A4W3N レターケース A4型・引出し飛出し防止タイプ TRUSCO 39600845 A4W3N レターケース A4型・引出し飛出し防止タイプ TRUSCO 39600845

レターケース A4型・引出し飛出し防止タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39600845 品番 A4W3N
参考基準価格(税別)¥18,710 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

独自の加工により引き出しが飛び出しにくくなっています。
深型タイプなので、書類の保管だけでなく部品などの保管に最適です。

サイズA4 仕様完成品 トラスコ品番393-7577 材質スチール 質量(kg)6.2 ホワイト 間口W×奥行D×高さH(mm)253×333×287 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×312×79 引出し組合せ深型 材質(引出し)A4スチール製深型3個 なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする