TRUSCO
TRUSCOの 机上整理・収納用品
TRUSCOの レターケース
レターケース A4型・引出し飛出し防止タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39600854
品番
A4W5N
参考基準価格(税別)
¥23,890
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
独自の加工により引き出しが飛び出しにくくなっています。
深型タイプなので、書類の保管だけでなく部品などの保管に最適です。
サイズ
A4
仕様
完成品
トラスコ品番
393-7585
材質
スチール
質量(kg)
8.2
色
ホワイト
間口W×奥行D×高さH(mm)
253×333×455
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×312×79
引出し組合せ
深型
材質(引出し)
A4スチール製深型5個
鍵
なし