※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WTAS1000 机上ラック TRUSCO 39600897 WTAS1000 机上ラック TRUSCO 39600897

机上ラック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39600897 品番 WTAS1000
参考基準価格(税別)¥7,050 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×250×100 総耐荷重(kg)10 質量(kg)3.4 仕様スチール一体構造品、両サイド持ち手穴有り トラスコ品番393-7321 材質スチール(粉体塗装) 間口(mm)1000 規格RoHS2対応 キャスターなし 最大積載量(kg)10 生産国日本 寸法(奥行×間口×高さ)(mm)250×1000×100(内部高さ:84) 入数小箱入数:4台 コンセントなし グリーン購入法適合 引出しなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39600897
2021-04-14
用途:
MIDIキーボード台
株式会社メンタルポジション 様 (その他業種)

幅91cm/奥行25cmのMIDIキーボード(61鍵)を置く台としてディスプレイ台などを物色していましたが、丁度良いサイズと価格のものが無く、本製品を購入してみました。台の下部には音楽機材を配置したいと思っていたため、台の下に足が無いものがよく、本製品はサイズ的にぴったりでした。素材が薄く、台がたわまないか不安でしたが、板の裏側中央に支柱が通してあるため強度も十分。
又、写真だとデザインがあまり好みでないと思い注文を迷っていましたが、届いてみるとシンプルで、左右に空いている穴も手を入れて前後にずらしたりする際に便利でした。
色はこの手の台だと黒ばかりなので、白が選択できたのも好印象です。

対象商品:
39600897
2020-05-01
用途:
パソコン使用時
建設業・工事業

この幅で、間の支柱が無く、作りがシンプルで気に入っています。今回の使用者からは、置いてみたら、高さが、思ったより高かったとのご意見でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする