TAS1025 足下伸縮ラック 足下すっきり君 TRUSCO 39600924 TAS1025 足下伸縮ラック 足下すっきり君 TRUSCO 39600924

足下伸縮ラック 足下すっきり君

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39600924 品番 TAS1025
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

デスクの足下がすっきり片付くA4サイズ対応のファイルワゴンです。
伸縮機能付で幅の変更が可能です。
靴の先が入るちょうど良い高さを確保しています。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)550〜900×232×130 棚段数1 総耐荷重(kg)20/台 仕様間口伸縮式 トラスコ品番366-1849 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)2.2 間口(mm)550〜900 キャスターなし 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)550〜900×232×130 最大積載量(kg)20/台 適合サイズA4ファイル対応 均等積載量(kg/段)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39600924
2020-12-21
用途:
アンコ代わりに
卸売・小売業

伸び縮みするので、使いやすいです。什器に合わせて活躍しています。

対象商品:
39600924
2019-02-18
用途:
PCモニター台
合同会社寿デンソー 様

角から約35mm程度折り返しが無いので無理に動かすと強度不足で曲がります。裏面で気になりませんが塗装が一部分剥げていました。但し、伸縮できるのは非常に良いです。

対象商品:
39600924
2018-10-19
用途:
デスク上のモニター台
農・林・水産業

モニタ台として、使用しています。
しっかりした作りです。伸縮出来るので、よいです。

2人が参考にしています
対象商品:
39600951
2017-09-28
用途:
事務所の作りつけのラックに
嶋中モータース 様

ラック内で、2段に使えて、幅の調整が出来る為、
ジャストサイズに設置できました。作りもシッカリしていて、
良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする