TRUSCO
TRUSCOの デスク・テーブル
TRUSCOの デスク周辺用品
TRUSCOの ファイルワゴン
足下ファイルワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39600933
品番
TAW520
参考基準価格(税別)
¥9,180
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
A4ファイルが収納でき、デスク下においても邪魔にならない空間を維持したキャスター付の足下ラックです。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
520×265×490
棚段数
2
総耐荷重(kg)
20
質量(kg)
3.9
トラスコ品番
384-1570
間口(mm)
520×265×490
キャスター
あり
最大積載量(kg)
20/台
キャスター径(Φmm)
40