MMCA3B メッシュケース MagX(マグエックス) 39601177 MMCA3B メッシュケース MagX(マグエックス) 39601177 MMCA3B メッシュケース MagX(マグエックス) 39601177

メッシュケース

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39601177 品番 MMCA3B
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

中身が見えて、すっきり収納ができます。
裂けにくい丈夫な素材です。

材質本体:PEVA 質量(g)82 透明 幅(mm)470 高さ(mm)340 タイプマチ無しタイプ サイズA3 仕様A3サイズ対応 トラスコ品番387-7353 奥行(mm)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
事務所使用
サービス業

大型の封筒も余裕で入るサイズなので資料整理に役立っています。メッシュ入りなので丈夫なので安物買うより経済的だと思っています。

2026-01-05
用途:
書類の運搬用

A4サイズの書類がそのまま入り、書類保護の機能と耐久性が充分あると感じる。

2025-12-26
用途:
工具箱に入れて置けるサイズで「説明書」保管用として
サービス業

まさにこのサイズを探し求めていたので、機能には満足だ。ただ質感が期待していたよりも現物を手にして失望した。

2025-01-06
用途:
通い袋
日吉工業株式会社 様

A4サイズの用紙が余裕で入り、半分に折り曲げても使用できるし、
メッシュタイプとあるが、中身が汚れたりしないので、とても使いやすいです

1人が参考にしています
対象商品:
39601186
2023-08-29
用途:
書類保管用

A4の書類が入っている封筒は、A4サイズのメッシュケースには入りません。ですが、少し大きなこちらのケースは余裕で入り使いやすいです。メッシュなので、中身も見えて便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
39601186
2022-01-20
用途:
書類入れ
運輸・通信業

・開け閉めがスムーズで使いやすいです。
・丈夫で破れずらく、長持ちします。

対象商品:
39601186
2020-11-13
用途:
作業員腕章 管理 持ち歩き時
株式会社サンユー 様

大きさも柔らかさもちょうど良い
納期もきちんとしていて 満足です。

対象商品:
39601256
2020-09-29
用途:
現場の筆入れとして使用
製造業

シンプルなデザインで中もすっきり見えるので筆入れとして丁度良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする