曜日別特売
OHA-4 リサイクルカードケース(硬質) 小野由 39601274

OHA-4 リサイクルカードケース(硬質) 小野由 39601274
OHA-4 リサイクルカードケース(硬質) 小野由 39601274

リサイクルカードケース(硬質)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA4
内容量1枚注文コード39601274品番OHA-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

環境に優しい再生PET樹脂製です。
透明度が高く、印刷物の転写がありません。
サン付仕様なので紙の出し入れもスムーズです。

サイズA4内寸法(縦×横)(mm)215×304仕様硬質タイプトラスコ品番393-5809厚さ(mm)0.4クリア質量(g)74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47319072
2021-05-07
用途: 写真入れ
教育・研究機関

とても材質が良かったので次回も購入を予定しています。

対象商品 : 39601274
2015-06-05
用途: 作業書の整理
株式会社成和化成

違うメーカーのものもいくつか試してみました。ほかの商品は、紙を入れる時途中あたりから入りにくかったのですが、この商品は紙の出し入れがスムーズで一番良かったです。ただその分価格がほかのものより高いため使い勝手と価格どちらを取るかで悩むところですが、商品の感触自体はとても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 39601265
2015-10-16
用途: ポスター入れに利用
その他業種

しっかり出来ていて満足です。価格がもう少し安ければよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする