KSBF20 石膏ボード用フック  白色塗装タイプ 光 39601292 KSBF20 石膏ボード用フック  白色塗装タイプ 光 39601292

石膏ボード用フック 白色塗装タイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 39601292 品番 KSBF20
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

4本のクギがクロスして壁にしっかり固定されますので、重たい物も掛けられます。
抜き跡が目立ちません。

耐荷重(kg)13 仕様クギ固定式 トラスコ品番361-8331 質量(g)26 表面処理白色塗装 寸法(縦×横)(mm)36×27
注意
※天井面での使用はしないでください。
※万一のため、時計、カメラ、美術工芸品などの貴重品や、こわれやすいものは掛けないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
額を吊る
不動産業

複数枚の額を吊るために、1枚2か所に設置しました しっかりと外れることなく吊れています

対象商品:
39601317
2018-09-06
用途:
壁掛けに
医療・福祉・介護関連業

壁が弱く、このクロスになる石膏ボード用フックで安心して壁掛け出来ました。

対象商品:
39601317
2021-07-02
用途:
フックを使用するため

シンプルで使い心地は良いですが石膏ボードに刺す時にピンが曲がりました。もっと予備としてピンを多く入れて頂けると便利です。

対象商品:
39601292
2016-10-04
用途:
時計取り付け
株式会社 ERE 様 (サービス業)

取り付けも簡単で、固定もしっかりしている。

対象商品:
39601317
2015-09-18
用途:
時計や額の吊り下げ
松岡コンクリート工業株式会社 様

軽い力で打ち込みが出来、8kg耐荷重で保持力も有り、使いやすい良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする