曜日別特売
PM3 スーパーミニフック 強力マグネットタイプ サンケーキコム 39601362

スーパーミニフック 強力マグネットタイプ

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39601362品番PM3
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

小さいボディーでありながら、超強力な磁力を持っているので2~3kgの重みまでなら吊り下げることが可能です。
360°回転するので天井にも取り付けることができます。

耐荷重(kg)3特性超強力仕様マグネット式トラスコ品番371-8816シルバー質量(g)20寸法(縦×横)(mm)53×26フック自在回転RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39601362
2024-01-27
用途: 工具の保管
製造業

とてもマグネットが強くて重量がある工具でも滑り落ちる事がないです。

1が参考にしています
対象商品 : 39601362
2022-06-30
用途: シート引掛け用に使用
個人のお客様

磁石は強く安定感があります。ただ磁石部とフック部が簡単に取れてしまいました。磁石部の回転する部分の両穴にそれぞれ差し込んで引っ掛けているだけで、少したわんだ程度でもすっぽ抜けてしまいました。簡単に抜けないよう改善できるとよいのですが。後耐久面については使用を始めたばかりなのでわかりません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品 : 39601362
2021-01-09
用途: 100均一物とは全然違います
個人のお客様

先ず、懸念されるのは磁力ですが本当に強力です。
100均一物とはレベルが違います。
意地悪でフック部を強引に引き磁力を試そうすると
フック部が破壊されてしまうのでは無いかと心配に
なる位です。価格帯は微妙に高いですが後で不安や
不満を残す安物より全然購入満足度が高いです。

2が参考にしています
対象商品 : 39601362
2019-04-02
用途: 備品

在庫が無くなった為購入しました。サイズは小さいがかなり強力で丈夫です。現場からの評判はかなり良いですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 39601362
2020-06-27
用途: 部品のかたずけに

この値段でこの品質完璧な品物なので何の改善もいらないと思います。

対象商品 : 39601362
2018-03-13
用途: あごひもを使ってヘルメットをぶら下げている。

デスク横に貼り付け、ヘルメットと皮手袋をぶら下げています。
磁石が強力でこの程度の品物では落ちません。
ヘルメット以外でもぶら下げる為、何回かリピート購入しています。

対象商品 : 39601362
2017-10-10
用途: 少し重たい掲示物(現物展示)をつるときに使用。

上司が気に入ってて、何度かリピート購入しています。

対象商品 : 39601362
2018-12-17
用途: 車のボディーの保護カバーの固定
製造業

保護カバーが固定され、風で飛ばなくなった。大変助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする