浴槽椅子脚のキャップとして使用、ゴム製なので滑りにくくいいと思います。
新築の床に傷がつくので椅子脚に装着して傷防止に。23mmφの脚に24mmサイズを、26mmφの脚に28mmを使用してジャストフィットでした。
以前100均にあったがなくなっていたのでこちらで注文しました。フェルトの緩衝材はごみがつきやすく、こちらはごみがつきにくいので助かってます。
椅子修理で使いましたが、もう少し丈があるともっと良かった。
交換前のゴム足の跡が見えるのでペーパ掛け、塗装してごまかしました。
ななめになっているイス足でサイズを間違えてしまいちょっとぶかぶかですが木工ボンドで取り付け固定しようと思います。
余った分は車のレゾネーターなどのエアーホースのメクラキャップにしようと思います(抜けると独特の音がしてわかり易くもトラぶれます)。
この値段では高望みだと思いますが、床との接触面に布みたいな補強&保護があるとなお良いと思います。
以前、百均でも同じようなものが購入できていたのですが、最近はラインナップからなくなっていました。価格も変わらないので購入。