イス脚キャップ (茶・丸)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39601554 品番 BE-0-363
参考基準価格(税別)¥95 販売価格(税込) ¥85
販売価格(税別)
77

エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。

内径(Φmm)36 形状 質量(g)21 トラスコ品番365-4451 材質エラストマー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39601536
2022-05-02
用途:
浴槽椅子脚
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

浴槽椅子脚のキャップとして使用、ゴム製なので滑りにくくいいと思います。

対象商品:
39601511
2021-02-24
用途:
椅子の脚に装着して床傷防止
サービス業

新築の床に傷がつくので椅子脚に装着して傷防止に。23mmφの脚に24mmサイズを、26mmφの脚に28mmを使用してジャストフィットでした。

対象商品:
39601554
2020-04-08
用途:
自宅の椅子
その他業種

以前100均にあったがなくなっていたのでこちらで注文しました。フェルトの緩衝材はごみがつきやすく、こちらはごみがつきにくいので助かってます。

対象商品:
39601536
2020-03-02
用途:
杖の先に付けています。

杖の先に付けています。
床を傷つける心配がなく、重宝しています。

対象商品:
39601527
2021-02-26
用途:
ふるい椅子修理

椅子修理で使いましたが、もう少し丈があるともっと良かった。
交換前のゴム足の跡が見えるのでペーパ掛け、塗装してごまかしました。

対象商品:
39601545
2015-09-18
用途:
イスのアシの保護等

ななめになっているイス足でサイズを間違えてしまいちょっとぶかぶかですが木工ボンドで取り付け固定しようと思います。
余った分は車のレゾネーターなどのエアーホースのメクラキャップにしようと思います(抜けると独特の音がしてわかり易くもトラぶれます)。
この値段では高望みだと思いますが、床との接触面に布みたいな補強&保護があるとなお良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39601527
2019-01-12
用途:
スツールの脚に
製造業

耐久性性がもう少し有れば良いのですが。
コンクリ床だと減りが早いですね。

対象商品:
39601527
2016-10-02
用途:
リビングの椅子に利用

以前、百均でも同じようなものが購入できていたのですが、最近はラインナップからなくなっていました。価格も変わらないので購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする