硬質フェルト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8枚) 注文コード 39601597 品番 PQ28-2
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

便利な粘着材付きですぐに使用でき、家具やイスなどの脚につける保護材として最適です。
フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。

寸法(Φmm)28 形状 質量(g/パック)17 トラスコ品番365-4621 材質ウール 厚さ(mm)4 寸法(mm)28Φ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
パイプ椅子キャップに使用
その他業種

パイプ椅子キャップが音がして椅子が動かしにくいので、硬質フェルトを付けているが、取れやすいので強力両面テープを使用しているが、キャップに硬質フェルトのついた取れにくい商品が欲しい。

2024-10-25
用途:
スピーカのインシュレーターに使用

本当に固くて、フェルトは思えない、木材のような感じです。
フェルトとしてのメリットが感じられない。

1人が参考にしています
対象商品:
39601563
2020-07-22
用途:
家具のフローリング防止
その他業種

硬質で耐久性がありそうに感じました。大きさや形状も使い勝手が良いように思います。

対象商品:
39601563
2021-02-22
用途:
家具の脚 傷防止
建設業・工事業

まだ良いものかどうかわかりませんが、今のところ問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする