硬質フェルト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2枚) 注文コード 39601615 品番 PQ7142
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

便利な粘着材付きですぐに使用でき、家具やイスなどの脚につける保護材として最適です。
フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。

厚さ(mm)2 トラスコ品番365-4656 材質ウール 形状シート 寸法(mm)70×140 質量(g)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
金物裏へ貼付けて建具の傷つき防止
製造業

両面テープ付きで貼りやすく使い勝手がとてもよく感じました。

対象商品:
39601615
2017-05-14
用途:
椅子の下

普通に良いです。普段使い用です。硬さとのバランスOK

1人が参考にしています
対象商品:
39601606
2020-12-20
用途:
車用シートの補修用
サービス業

ハードタイプしかなかった為、出来ればソフトタイプが欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする