キャストップ 双輪キャスター用

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 39601685 品番 KGH-66
参考基準価格(税別)¥728 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

キャスターの固定や防振・防音・床の保護に便利な車輪止めです。
エラストマー製なので色移りしにくいです。

外径D(Φmm)64 厚さ(mm)18 適合40mm双輪キャスター 質量(g/パック)27 トラスコ品番387-4265 材質エラストマー樹脂 形状 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)64×18
注意
※ぐらつきがないか確認し、水平な場所で使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
テーブルキャスターの固定

しっかりした材質で、フローリングも傷つけないため満足しています。

2025-01-14
用途:
スチールラックの脚に装着

非常にいい!
ホームセンターで一般的に市販されている物より底が硬く分厚いです。

対象商品:
39601703
2020-03-10
用途:
ソファー固定用
卸売・小売業

ソファのキャスターにストッパーが付いてはいるのですが、フローリングの上では座る度に簡単に動いてしまう為、これを履かせましたところ安定感抜群になりました。

対象商品:
39601667
2019-08-02
用途:
除湿器のキャスターのストッパーに使用
クロイツェル 様

フローリングへ密着度がよく、地震でもほとんどずれません。

対象商品:
39601667
2017-06-01
用途:
メタルラックの固定

フローリングにラックを置いているため、その固定用で購入。
黒で目立たなくラックもしっかり固定できた。
あとは経時劣化がどれくらいなのか…直射日光を避けるので10年はもって欲しい。

対象商品:
39601685
2015-12-11
用途:
スーツケースのディスプレイ
有限会社明石フミヤ 様 (卸売・小売業)

持っていたものより高さがあるのとくぼみが小さかった。サイズをキチンと確認しないとだめですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする