※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの ロッカー
TRUSCOの 小物入れロッカー
スケルトンロッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
1列4段
注文コード
39601791
品番
TSL4OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,100
この商品は
タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
半透明の扉で内容物が確認しやすくなっています。
コンパクトな省スペース型多目的カラーボックスです。
タイプ
1列4段
鍵
なし
トラスコ品番
366-8711
質量(kg)
12.1
色
オレンジ
間口W×奥行D×高さH(mm)
330×515×880
付属品
名刺紙・連結用ビス・目隠しキャップ
仕様
完成品
材質(本体)
スチール
段数
4
棚段数
4
材質(扉)
ABS樹脂
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
330×515×880
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
264×479×183
均等耐荷重(kg/段)
10