RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
排水管清掃機 K-45AF-7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39602001
品番
36008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
オートフィード機能によりケーブルに手を触れることなく送り戻しが可能です。
用途
配水管、空調ドレン管の掃除。
トラスコ品番
375-6734
寸法(mm)
幅225×長さ500×高さ275
質量(kg)
19
電源(V)
AC120
消費電力(W)
320
ケーブル長(m)
7.5
清掃幅(cm)
1500
清掃管径(mm)
19〜64
ワイヤー
8mm×7.6m、10mm×10.7m、8mm×15.2m