乾式クリーナー用オプションパーツ(各メーカー共通ノズル)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39602062 品番 TPC-30512
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

パイプ内径が32mm〜38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)

品名すき間ノズル 質量(g)20 トラスコ品番363-3501 適合機種パイプ内径32〜38mmの乾式クリーナー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39602105
2021-11-01
用途:
こういしつの清掃

現場で使いやすいという意見があったのでリピートしました。使いやすさはそれぞれの現場で違います。似たようなものの中では値段が高いのですが、現場で使いやすいという声を聴いて注文です。

対象商品:
39602053
2019-02-11
用途:
金属加工機の清掃
教育・研究機関

金属加工機の作業後の清掃用に購入しました.所有の掃除機のホース径をあらかじめ測定してから購入しました.このノズルは汎用性が有り,狭いところの掃除も出来,使いやすいと思います.欲を言えば,吸い込み口の幅が数種類あると良いと思います.この品の幅は,かなり細かなものしか吸い取れません.もう少し幅の広いものもあれば,使い分け出切れ便利と思います.

1人が参考にしています
対象商品:
39602114
2020-07-14
用途:
マキタの掃除機に布団用ノズルを装着するため
中山燃料 様

手持ちの充電掃除機に布団用ノズルのオプションがないので、すでに持っている他社製品の布団用ノズルを取り付けるため購入しましたが、サイズが合わず取り付けられませんでした。各メーカー共通ノズルといっても寸法だけで判断すると取り付けられないものもあるので、注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
39602114
2017-06-02
用途:
マットやオフィス内のカーペットの掃除
製造業

保有している充電式クリーナーに別メーカーのカーペット用のノズルを繋ぐために購入しました。いままで使用していた継ぎ手パイプではノズルがすぐに抜けてしまい、ストレスでしたが、このパイプは保有しているクリーナーにピッタリです。オフィス内のカーペットや玄関マットの掃除がはかどり助かっています。

対象商品:
39602044
2017-08-03
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も安くてたすかりました。使用してトラブルもありません。

対象商品:
39602087
2015-12-02
用途:
ホテル清掃

色が白しかないのが残念ですが、軽くて使いやすい。

対象商品:
39602114
2015-02-27
用途:
ノズルの交換

サイズの違うノズルやメーカーの違うノズルを差し替える時にこれが有れば対応出来ます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする